!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD,2 PO,ACIER INOX 304

RACCORD,2 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

RACCORD,2 PO,ACIER INOX 304 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD,2 PO,ACIER INOX 304

RACCORD,2 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1LRZ4
  • N° de modèle du manufacturier 40FC111N020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Niveau de conformité faible en plombConforme
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesMatériau conforme à la norme ASTM A 351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS SP 114 classe 150
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Diamètre extérieur - côté A2 po
  • Diamètre extérieur - côté B2 po
  • Classe de matériau304
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, eau potable, vapeur
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté A 11
  • Filetage du tuyau - côté B 11
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 63,5 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande