!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4060 LB PO CA.,1 PO NPTF,AC/ZC/BUNA-N

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4060 LB PO CA.,1 PO NPTF,AC/ZC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4060 LB PO CA.,1 PO NPTF,AC/ZC/BUNA-N close
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
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4060 LB PO CA.,1 PO NPTF,AC/ZC/BUNA-N

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,4060 LB PO CA.,1 PO NPTF,AC/ZC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.40 / CHAQUE
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
  • N° article GREC101L16
  • N° de modèle du manufacturier C101L-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Informations sur le produit

Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 4 060 lb/po2, d'une plage de températures de -40 °F à 158 °F et d'une connexion NPTF de 1 po. Ce raccord est en acier, avec une finition zinguée et un roulement en acier inoxydable. Le scellé est fabriqué à partir d'un joint Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Rapide
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage1 po
  • Matériau de manchonAcier
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Type de raccordFemelle
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1 po
  • Pression de service max. à 70 F 4 060 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de joint Buna N
  • Normes ISO-7241-B