!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR SANS FIL,2L,VALVE MANUELLE 3/2,1115V

TR SANS FIL,2L,VALVE MANUELLE 3/2,1115V

ENERPAC

TR SANS FIL,2L,VALVE MANUELLE 3/2,1115V close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TR SANS FIL,2L,VALVE MANUELLE 3/2,1115V

TR SANS FIL,2L,VALVE MANUELLE 3/2,1115V

ENERPAC

Prix en liquidation :
$1,667.03 / CHAQUE

Votre prix : 6 668,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article ENPXC1202MB
  • N° de modèle du manufacturier XC1202MB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 30.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCordless Hydraulic Pump Kit
  • Capacité de réservoir (gal)0,528
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²18 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po²20 po³/min
  • Déplacement d'huile à 0-200 lb/po²125 po³/min
  • HP0,5
  • Pression max.100 po³/min
  • Type de moteurNEMA classe H
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Comprend(2) batteries, chargeur
  • Capacité de réservoir (po³) 120
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 125 po³/min
  • Déplacement d'huile à 1 000 lb/po² 100 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po² 15 po³/min
  • Déplacement d'huile à 200-10 000 lb/po² Variable: 125 - 15 po³/min
  • Tension (V) 115 VCA
  • Plage de vanne de détente 2 000 - 10 000 lb/po²
  • Tension d'entrée (V) du chargeur 28
  • Matériau de réservoir Caoutchouc