!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HYDROLIQUE,AVEC BLOC BATTERIE,12 V CC,10000 LB/PO2,ORIFICE DE FLUIDE 3/8 PO NPT,MAGNÉSIUM

POMPE HYDROLIQUE,AVEC BLOC BATTERIE,12 V CC,10000 LB/PO2,ORIFICE DE FLUIDE 3/8 PO NPT,MAGNÉSIUM

MILWAUKEE

POMPE HYDROLIQUE,AVEC BLOC BATTERIE,12 V CC,10000 LB/PO2,ORIFICE DE FLUIDE 3/8 PO NPT,MAGNÉSIUM close
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
POMPE HYDROLIQUE,AVEC BLOC BATTERIE,12 V CC,10000 LB/PO2,ORIFICE DE FLUIDE 3/8 PO NPT,MAGNÉSIUM

POMPE HYDROLIQUE,AVEC BLOC BATTERIE,12 V CC,10000 LB/PO2,ORIFICE DE FLUIDE 3/8 PO NPT,MAGNÉSIUM

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,921.29 / CHAQUE
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
  • N° article MTL2774-21HD
  • N° de modèle du manufacturier 2774-21HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.5 lb

Informations sur le produit

Cette pompe hydraulique CC de 18V est dotée d'un moteur sans balais sans fil et d'une pression maximale de 10 000 lb/po2. Cette pompe sans fil est dotée d'une soupape de commande, d'un orifice de fluide NPT de 3/8 pouce et d'une plage de soupapes de décharge de 1 000 à 10 000 lb/po2. Le réservoir est en magnésium et a une capacité de 0,4 gallon. Cette pompe comprend une batterie au lithium rouge.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydraulique
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po²125 po³/min
  • Déplacement d'huile à 1 000 lb/po²25,6 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²25,6 po³/min
  • Déplacement d'huile à 200-10 000 lb/po²125 - 25,6 po³/min
  • Tension (V)18
  • Plage de vanne de détente1 000 - 10 000 lb/po²
  • Type de moteurSans fil
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Matériau de réservoirS.O.
  • Capacité de réservoir (gal) S.O.
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po² 25,6 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 25,6 po³/min
  • Déplacement d'huile à 0-200 lb/po² 125 po³/min
  • HP Débit à haute pression 3X plus fort que le débit des chargeurs sans fil similaires
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Ampères CA S.O.
  • Tension d'entrée (V) du chargeur Sans fil
  • Taille du dispositif de contrôle (pi) 6
  • Comprend Pompe hydraulique 10 000 lb/po² M18 FORCE LOGIC, (1) batterie M18 REDLITHIUM High Output HD12.0, chargeur rapide et onduleur M18 et M12