!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE BIG WHEEL 65GAL GRIS

POUBELLE BIG WHEEL 65GAL GRIS

RUBBERMAID

POUBELLE BIG WHEEL 65GAL GRIS close
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
POUBELLE BIG WHEEL 65GAL GRIS

POUBELLE BIG WHEEL 65GAL GRIS

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $423.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB9W21GY
  • N° de modèle du manufacturier 9W21GY
  • N° de classification normalisée des produits et services 10111303
  • PAGE DU CATALOGUE # 794
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Spécifications techniques

  • Forme du conteneurRectangulaire
  • Capacité de la poubelle65 gal
  • Hauteur41-3/4 po
  • FinitionProtection contre les rayons UV
  • Options de couvercleCouvercle inclus
  • Mécanisme d'ouverture du couvercleAucun
  • SérieBrute
  • ComprendRoues de 10 po, chapeaux d'essieu, barre de levage
  • Type de plateau Plat
  • Couleur Gris
  • Matériau spécifique (conteneurs) Plastique
  • Mobilité Sur roues
  • Raccordement du couvercle À charnière
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Caractéristiques Robuste, roues de 8 po (20,3 cm) assurant un maximum de mobilité même dans les marches ou bordures de trottoirs. Le couvercle à charnière ferme bien: se recule et reste en place. Longue durée de vie grâce à la construction Tough-DurMC . Les coins arrondis et les contours lisses sont faciles à nettoyer. Axe moulé
  • Normes ANSI Z245.30-1999 pour types B et G