!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POUBELLE,95 GAL,GRIS,PEMD

POUBELLE,95 GAL,GRIS,PEMD

RUBBERMAID

POUBELLE,95 GAL,GRIS,PEMD close
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
POUBELLE,95 GAL,GRIS,PEMD

POUBELLE,95 GAL,GRIS,PEMD

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $522.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG1EC48
  • N° de modèle du manufacturier FG9W2200GRAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 791
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • Forme du conteneurRectangulaire
  • Capacité de la poubelle95 gal
  • Hauteur45-13/32 po
  • FinitionProtection contre les rayons UV
  • Options de couvercleCouvercle inclus
  • Mécanisme d'ouverture du couvercleAucun
  • SérieBRUTE
  • Comprend(2) roues à service intensif
  • Type de plateau Plat
  • Couleur Gris
  • Matériau spécifique (conteneurs) Plastique
  • Mobilité Sur roues
  • Raccordement du couvercle À charnière
  • Style de fixation du conteneur Autoportant
  • Caractéristiques Robuste, roues de 8 po (20,3 cm) facilitent la mobilité, même sur des marches ou des bordures. Couvercle à charnières s'adapte étroitement: s'ouvre largement et se verrouille. Construction Dur-X donne une longue durée de vie. Les coins arrondis et les contours lisses sont faciles à nettoyer. Le support d'essieu moulé ajoute une durabilité.
  • Normes ANSI Z245.30-1999 pour types B et G