!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP MINIATURE VERROUIL 15A125 - 25

DISP MINIATURE VERROUIL 15A125 - 25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

DISP MINIATURE VERROUIL 15A125 - 25 close
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
DISP MINIATURE VERROUIL 15A125 - 25

DISP MINIATURE VERROUIL 15A125 - 25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 310,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7484V
  • N° de modèle du manufacturier HBL7484V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage Midget
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMAML3-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageArticulé
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur1,188 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,43 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Verrouillage miniature Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Longueur hors tout 1,19 po