!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE MOUCHERON TORDU 15A125V-250V

PRISE MOUCHERON TORDU 15A125V-250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE MOUCHERON TORDU 15A125V-250V close
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
PRISE MOUCHERON TORDU 15A125V-250V

PRISE MOUCHERON TORDU 15A125V-250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 342,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7485V
  • N° de modèle du manufacturier HBL7485V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon de verrouillage Midget
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Style de câblageArticulé
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Indice IPIP20
  • EnrobéeNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Longueur du corps1,61 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur hors tout1,61 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA ML3-15P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,43 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Marché Commercial, industriel
  • Normes Spécification fédérale W-C-596
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 1,188 po