!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, M24X1.5MM, 3/4 PO -16, TROU TABLEAU BORD TAILLE -16, ACIER AU CARBONE / ZINC

ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, M24X1.5MM, 3/4 PO -16, TROU TABLEAU BORD TAILLE -16, ACIER AU CARBONE / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, M24X1.5MM, 3/4 PO -16, TROU TABLEAU BORD TAILLE -16, ACIER AU CARBONE / ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, M24X1.5MM, 3/4 PO -16, TROU TABLEAU BORD TAILLE -16, ACIER AU CARBONE / ZINC

ADAPTATEUR HYDRAULIQUE, M24X1.5MM, 3/4 PO -16, TROU TABLEAU BORD TAILLE -16, ACIER AU CARBONE / ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE63015S1608
  • N° de modèle du manufacturier 63015S-16-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Pour une utilisation avec des tuyaux avec ayant une taille de trou de tableau de bord de 16, ce raccord de tuyau hydraulique à raccord droit peut supporter une pression maximale de 4000lb/po2 et une température de 70F. Le raccord de tuyau A est femelle et a un filetage M24 x 1.5 millimètre, avec une connexion métrique. Le raccord de tuyau B a un filetage de 3/4 po -16 à connexion JIC. Cet adaptateur pivotant est en acier au carbone avec un revêtement en zinc.

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur hydraulique
  • Forme du raccordDroit
  • Pression de service max. à 70 F4 000
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4-16
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • NormesSAE J514, J1900
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Taille du raccord de tuyau A M24 x 1.5
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Métrique
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyau DIN femelle pour service intensif x JIC mâle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande