Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon est en acier de couleur argent et répond aux normes CSA C22.2 no 18, UL 514B. Il s'utilise avec un alimentateur souterrain. Il est résistant à la corrosion, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsAcier
Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,43 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Taille du conduit compatible1/2 po
Taille de moyeu1/2 po
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
Taille de filetage1/2 po
Couleur du corpsArgent
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,23 po
IsolationNon
Nb de cordons1
Matériau de colletAcier
À utiliser avecAlimentateur souterrain
Étanche aux liquidesOui
NormesCSA C22.2 n Degrees 18, UL 514B
Type de filetageNPT
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: