!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN CORDON SOUTERR ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,55 PO, ARGENT

CONN CORDON SOUTERR ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,55 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN CORDON SOUTERR ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,55 PO, ARGENT close
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
CONN CORDON SOUTERR ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,55 PO, ARGENT

CONN CORDON SOUTERR ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,25 À 0,55 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.48 / CHAQUE
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
  • N° article HBLUFC0001
  • N° de modèle du manufacturier UFC0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en aluminium de couleur argent. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, titre 46-partie 111, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,25 po, 0,55 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • NormesCSA LR27378, titre 46-partie 111, E54218(M), approbation de la Garde côtière américaine
  • Taille de filetage1/2 po
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,2 po, 0,4 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Aluminium
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu 1/2 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT