!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIQUAGE DROIT INOX D5/32 MALE 10/32

PIQUAGE DROIT INOX D5/32 MALE 10/32

LEGRIS

PIQUAGE DROIT INOX D5/32 MALE 10/32 close
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
PIQUAGE DROIT INOX D5/32 MALE 10/32

PIQUAGE DROIT INOX D5/32 MALE 10/32

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.37 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38010420
  • N° de modèle du manufacturier 3801 04 20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Type de raccordement du côté B du raccordMUNF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord4 mm
  • Classe de matériau316L
  • Température minimale de service-25 degrés C
  • Aspiration nominale755 mm de mercure
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Taille du tube côté B du raccord No. 10
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Températures de service max. 150 degrés C
  • Système de mesure Métrique