!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/8 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/8 NPT

LEGRIS

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/8 NPT close
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
CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/8 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/8 NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.96 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38055611
  • N° de modèle du manufacturier 3805 56 11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Normes2011/65/CE, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 1935/2004/CE, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0 : Joint, USDA NSF H1 : graisse
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Système de mesureImpérial
  • Application Fluides chimiques, agents nettoyants, liquides alimentaires
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Classe de matériau 316L
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)