!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/4 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/4 NPT

LEGRIS

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/4 NPT close
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
CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/4 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 1/4 X 1/4 NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.12 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38055614
  • N° de modèle du manufacturier 3805 56 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord instantané
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage30 bar
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Aspiration nominale755 mm de mercure
  • Application Transfert de produits chimiques, transformation des aliments, équipement médical, industrie du papier, pétrochimique, produits pharmaceutiques
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Classe de matériau 316L
  • Normes ASTM B73304, DI : 2002/95/CE (RoHS) 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH) DI : 94/9/CE (ATEX), RG : 21CFR (FDA) RG : 1935/2004, UL94 V0, USDA NSF H1
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)