!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD MALE PQT10

RACCORD MALE PQT10

PARKER

RACCORD MALE PQT10 close
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
RACCORD MALE PQT10

RACCORD MALE PQT10

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.86 / CHAQUE
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
  • N° article DYE68C6-8
  • N° de modèle du manufacturier 68C-6-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordCompression
  • Matériau de raccordLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Longueur hors tout1-17/32 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/2 po
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAluminium, cuivre, thermoplastique
  • Température minimale de service65 Degrees F
  • Application Air, gaz inertes, gaz non combustibles, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Série Compression
  • Normes SAE J512, UL
  • Taille hexagonale 7/8 po