!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD COMPRESSION MALE EN LAITON

RACCORD COMPRESSION MALE EN LAITON

PARKER

RACCORD COMPRESSION MALE EN LAITON close
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
RACCORD COMPRESSION MALE EN LAITON

RACCORD COMPRESSION MALE EN LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.44 / CHAQUE
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
  • N° article DYE68C4-4
  • N° de modèle du manufacturier 68C-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordCompression
  • Matériau de raccordLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage1 400 lb/po²
  • Longueur hors tout1-5/16 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/4 po
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAluminium, cuivre, thermoplastique
  • Température minimale de service65 Degrees F
  • Application Air, gaz inertes, gaz non combustibles, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Série Compression
  • Normes SAE J512
  • Taille hexagonale 9/16 po