!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR COMPRESSION FEMELLE

CONNECTEUR COMPRESSION FEMELLE

PARKER

CONNECTEUR COMPRESSION FEMELLE close
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
CONNECTEUR COMPRESSION FEMELLE

CONNECTEUR COMPRESSION FEMELLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.56 / CHAQUE
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
  • N° article DYE66CA2-2
  • N° de modèle du manufacturier 66CA-2-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur femelle
  • Type de raccordement du côté A du raccordCompression
  • Matériau de raccordLaiton
  • Déplacement/course, 1ere étage2 800 lb/po²
  • Longueur hors tout1 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/8 po
  • SérieCompression
  • NormesUL
  • Taille hexagonale9/16 po
  • Application Air, gaz inertes, gaz non combustibles, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/8 po
  • Températures de service max. 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Taille du filetage B 5/16 po-24
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau du tube compatible Aluminium, cuivre, FEA, PFA, TFE, thermoplastique
  • Température minimale de service 65 Degrees F