!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN LAM DROIT HOP 20A 125V

CONN LAM DROIT HOP 20A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN LAM DROIT HOP 20A 125V close
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
CONN LAM DROIT HOP 20A 125V

CONN LAM DROIT HOP 20A 125V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.73 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8319C
  • N° de modèle du manufacturier HBL8319C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 cv
  • Indice IPIP20
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeNon
  • Matériau des contactsCuivre
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, homologué UL
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 2,78 po