!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT METAL 1 PO

CONDUIT METAL 1 PO

APPROVED VENDOR

CONDUIT METAL 1 PO close
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
CONDUIT METAL 1 PO

CONDUIT METAL 1 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4JC61
  • N° de modèle du manufacturier 6104-24-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage3 po
  • HomologationsANSI, JIC, NFPA
  • Matériau de gainePVC
  • Temp. de service min.-22 Degrees F
  • FinitionGalvanisée
  • FlexibilitéFlexible
  • Couleur de gaineGris
  • Diamètre extérieur1,29 po
  • Série6 100
  • Tension (V)600 V
  • Taille standard 1 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 165 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 50 pi
  • Inflammabilité ANSI
  • D.I. du tuyau ondulé 1,04 po
  • Veste Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'huile, résistant aux UV
  • Normes JIC
  • Emplacement humide Oui