!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR NON ISOLE,1PO,90 DEG

CONNECTEUR NON ISOLE,1PO,90 DEG

RACO

CONNECTEUR NON ISOLE,1PO,90 DEG close
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
CONNECTEUR NON ISOLE,1PO,90 DEG

CONNECTEUR NON ISOLE,1PO,90 DEG

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6X775
  • N° de modèle du manufacturier 3424
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.625 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur non isolé
  • Taille standard1 po
  • Raccordement du boîtier1 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexion90 degrés
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteur90 degrés
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout2 29/32 po
  • Largeur hors tout1 23/32 po
  • Poids0,59 lb
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
  • Matériau Acier/fer malléable
  • À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout 3 1/4 po
  • Angle du coude 90 degrés
  • Normes UL CSA