!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES 3/8PO

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES 3/8PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES 3/8PO close
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
CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES 3/8PO

CONDUIT ETANCHE AUX LIQUIDES 3/8PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,90 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 290,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBLG1038
  • N° de modèle du manufacturier G1038
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit métallique flexible étanche aux liquides
  • Rayon de cintrage2 po
  • HomologationsNEC, UL
  • Matériau de gainePVC fondu
  • Temp. de service min.0 Degrees F
  • InflammabilitéUL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistancePose en pleine terre
  • NormesUL E94909 M/CSA LL66786
  • Emplacement humideOui
  • Taille standard 3/8 po
  • Couleur Gris
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 140 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 100 pi
  • Flexibilité Flexible, rigide
  • D.I. du tuyau ondulé 0,49 po
  • Diamètre extérieur 0,7 po
  • Série G
  • Tension (V) 600 V