Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA, classé IP68, UL, UL94V0. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/8 po et d'un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtier3/8 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,39 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Matériau de colletNylon
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
Taille de moyeu3/8 po
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-22 Degrees F
NormesCSA, classé IP68, UL UL94V0
Taille de filetage3/8 po
Couleur du corpsGris
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,2 po
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Taille du conduit compatible3/8 po
À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
Indice IPIP68
Températures de service max.176 Degrees F
Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Pays d’origineTurquie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 0,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,90 $
/ PIED
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: