!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ETANCH LIQUID 1PO 100PI GRI

CONDUIT ETANCH LIQUID 1PO 100PI GRI

APPROVED VENDOR

CONDUIT ETANCH LIQUID 1PO 100PI GRI close
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
CONDUIT ETANCH LIQUID 1PO 100PI GRI

CONDUIT ETANCH LIQUID 1PO 100PI GRI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YPG1
  • N° de modèle du manufacturier 6004-30-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 26.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit flexible non métallique
  • Rayon de cintrage6 po
  • HomologationsCSA, NFPA, UL
  • Matériau de gainePVC
  • Longueur nominale100 pi
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé1,04 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesUL n Degrees E79308, CSA n Degrees LL18858 conforme à la norme CSA 22.2 n Degrees 227.2 type B, conforme aux exigences de la section 14.5.5 de la norme électrique pour les machines industrielles NFPA-79
  • Taille standard 1 po
  • Couleur Gris
  • Matériau PVC
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Inflammabilité UL 1660
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 1,29 po
  • Série 6 000
  • Emplacement humide Oui