!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR A AIR 4 GAL., 2 HP

COMPRESSEUR A AIR 4 GAL., 2 HP

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR A AIR 4 GAL., 2 HP close
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
COMPRESSEUR A AIR 4 GAL., 2 HP

COMPRESSEUR A AIR 4 GAL., 2 HP

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,057.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGS2MLW5
  • N° de modèle du manufacturier 2MLW5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1602
  • Poids à l’expédition 132.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de lubrificationHuile
  • Poids132 lb
  • Type de moteurInductance
  • Longueur hors tout26-13/64 po
  • Hauteur hors tout19-57/64 po
  • Puissance de sortie 2 hp
  • Type de pompe Huile
  • Matériau de bouteille Aluminium
  • Largeur hors tout 22-3/32 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)