!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR A AIR

COMPRESSEUR A AIR

MAKITA

COMPRESSEUR A AIR close
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
COMPRESSEUR A AIR

COMPRESSEUR A AIR

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $864.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MKTMAC5200
  • N° de modèle du manufacturier MAC5200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1602
  • Poids à l’expédition 108.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Type de lubrificationLubrifié à l'huile
  • Poids88 lb
  • ComprendCoupleur rapide 1/4 po, (10TT-8), huile pour compresseur (0,3 L), (181122-A)
  • Hauteur hors tout31-13/16 po
  • Largeur hors tout20 po
  • Type de pompe Huile
  • Puissance de sortie 3 hp
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Type de moteur 3 HP
  • Longueur hors tout 30-5/16 po
  • Normes CSA/US
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)