!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE 1 PO COMPRESSION PVC BLANC

COUPLAGE 1 PO COMPRESSION PVC BLANC

APPROVED VENDOR

COUPLAGE 1 PO COMPRESSION PVC BLANC close
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
COUPLAGE 1 PO COMPRESSION PVC BLANC

COUPLAGE 1 PO COMPRESSION PVC BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJU8
  • N° de modèle du manufacturier 160-105
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchons d'accouplement à compression
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 7/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 7/16 po
  • Longueur hors tout4 11/16 po
  • Plage de température32 degrés à 113 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille hexagonale2 7/16 po
  • ApplicationEau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement à compression
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Type - côté A Compression
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Type - côté B Compression
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Certifié NSF
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)