!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE FREIN AIR ENROULÉ,-65 ° C,RGE/BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU DE FREIN AIR ENROULÉ,-65 ° C,RGE/BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

PHILLIPS INDUSTRIES

TUYAU DE FREIN AIR ENROULÉ,-65 ° C,RGE/BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU DE FREIN AIR ENROULÉ,-65 ° C,RGE/BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

TUYAU DE FREIN AIR ENROULÉ,-65 ° C,RGE/BLEU,15 X 3/8 X 1/2 PO,NYL

PHILLIPS INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 203,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 1 019,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHI11-5150
  • N° de modèle du manufacturier 11-5150
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Avec une plage de température descendant jusqu'à -65℃, ces tuyaux devraient résister aux conditions les plus froides. Ces tuyaux d'air spiralés sont livrés dans un ensemble rouge et bleu. Ils sont fabriqués en nylon et mesurent 15 x 3/8 x 1/2 po avec un filetage mâle 1/2 NPT. Ces tuyaux sont conformes aux normes approuvées SAE J844, J1131 et FMVSS571.106.

Spécifications techniques

  • ArticlePolar Air, paire
  • Longueur15 pi
  • Diamètre extérieur (po)1/2
  • CouleurRouge, bleu
  • Plage de température -65 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po) 3/8
  • Filetage mâle (po) NPT 1/2
  • Normes SAE J844, J1131, FMVSS571.106

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande