!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR ENROULE, 24 PI, BLEU MARINE

TUYAU D'AIR ENROULE, 24 PI, BLEU MARINE

ATP

TUYAU D'AIR ENROULE, 24 PI, BLEU MARINE close
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
TUYAU D'AIR ENROULE, 24 PI, BLEU MARINE

TUYAU D'AIR ENROULE, 24 PI, BLEU MARINE

ATP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55AR04
  • N° de modèle du manufacturier TT-38-30-NB-RS3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.345 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblages de tuyaux d'air spiralés
  • D.E. de tuyau9/16 po
  • Longueur de fibre d'amorce20 po
  • Couleur de tuyauBleu marin
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Pression de service max. à 70 F140 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyauNon renforcé
  • Facteur de sécurité3:1
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Comprend un protecteur de tuyauOui
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique 80%, acétone, ammoniac (liquide), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, liquide de frein, acide chromique 30%, acide chromique 50%, carburant diesel, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, formaldéhyde 40%, huile à moteur, essence, heptane, hexane, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), kérosène, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphta, térébenthine, huile végétale, xylène.
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 24 pi
  • Longueur comprimée 3-pi 11 po
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Pression d'éclatement 420 lb/po²
  • Plage de température -68 Degrees à 140 Degrees F
  • Matériau de renforcement du tuyau Non renforcé
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce
  • Pour type de média Air, eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)