!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR ENROULE, 100 PI, BLEU

TUYAU D'AIR ENROULE, 100 PI, BLEU

ATP

TUYAU D'AIR ENROULE, 100 PI, BLEU close
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
TUYAU D'AIR ENROULE, 100 PI, BLEU

TUYAU D'AIR ENROULE, 100 PI, BLEU

ATP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WVG7
  • N° de modèle du manufacturier PBH14-100CB2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air enroulé
  • D.E. de tuyau3/8 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Plage de température-40 Degrees à 155 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Pour type de médiaAir, eau
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Pression de service max. à 70 F 210 lb/po²
  • Rayon de cintrage 1 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Produits chimiques compatibles Air, eau douce
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)