!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,S,NR/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,S,NR/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,S,NR/GRIS,MSE,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,S,NR/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,S,NR/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,51 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 225,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM381S07
  • N° de modèle du manufacturier 381S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris ont un revêtement en nitrile et une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotMicrofibre en nylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série SHOWA 381
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande