!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 7,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 7,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

BOB DALE

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 7,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1 close
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
GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 7,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

GANTS,3/4 COUVT PAR TREMPAGE,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 7,GRI/NR,MSE DE NITRILE,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.36 / PAIRE
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
  • N° article ALG9919610KD7PK
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9610KD-7-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris ont un revêtement mse de nitrile trempé a/une fini mse. La couvture du revêtement est de 3/4 d'immersion. Cette paire est de calibre 15, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 7.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux abrasions (niveau 4 ANSI) avec jointures enduites de nitrile de calibre 15
  • Style de protection des mainsGant
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Sans siliconeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant 3/4
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Couleur Gris / noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)