!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME,DOUBLE TREMPAGE,NYLON,18GA

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME,DOUBLE TREMPAGE,NYLON,18GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME,DOUBLE TREMPAGE,NYLON,18GA close
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
GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME,DOUBLE TREMPAGE,NYLON,18GA

GANTS ENDUITS,P(7),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME,DOUBLE TREMPAGE,NYLON,18GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 116,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN96783S
  • N° de modèle du manufacturier N96783S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 887
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja N96783 noirs/oranges sont de petite taille et composés de nylon. Enduits de nitrile, pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir/rouge
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurNoir, orange
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)