!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 85,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFFT350XL
  • N° de modèle du manufacturier FT350XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 885
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety FlexTuff FT350 verts en taille TG sont composés de coton/polyester. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • CouleurVert
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau en tricot Coton
  • Normes CE, EN388
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande