!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,MANCHETTE TRICOT

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,MANCHETTE TRICOT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,NITRILE,TREMPÉ,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,MANCHETTE TRICOT

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.85 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG12R282
  • N° de modèle du manufacturier 350XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 350 verts/gris en taille TG sont composés de coton/polyester. Revêtement en nitrile et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4132X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-2005
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurVert, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4132X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande