Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de protection contre les éclats d'arcs électriques sont résistants à la chaleur jusqu'à 212F et aux coupures / aux chocs. Ils sont de calibre 13, de taille grande/neuf, et ont des poignets en tricot, des pouces latéraux et une protection des articulations en caoutchouc TPR. Ils sont faits de matériau tricoté sans couture, avec des revêtements en aramide et en biopolymère. Ils ont une finition en micromousse et sont de couleur verte et orange, avec des paumes noires.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X43DP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNéoprène, nitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Température max.284 Degrees F
Taille - Numérique9
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Caractéristiques du gantRésistance à la chaleur jusqu'à 284 degrés F et résistance aux coupures et aux impacts, calibre 13, taille G/neuf avec poignets en tricot, pouces juxtaposé et protection des jointures en caoutchouc TPR, fabriqués à partir d'un matériau en tricot sans couture avec des revêtements en aramide et en biopolymère, finition en micro-mousse, couleur verte et orange avec paumes noires
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotAramide
Style de protection des mainsGant
NormesNFPA 70E
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité, poignet ourlé, haute visibilité, réfléchissant, bonne prise en main
Style de manchetteTricot
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Poids du tissuCal. 13
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Valeur ATPV10,3 cal/cm2
SérieArc Tek
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couleur de la manchetteVert
Support réflectifOui
CouleurNoir, vert
Matériau de revêtement de la poignéePoints en néoprène, points en nitrile
Matériau de paumeAramide
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 46,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: