!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTE COUPURES/A LA CHALEUR, GRAND/9, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTE COUPURES/A LA CHALEUR, GRAND/9, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

BDG

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTE COUPURES/A LA CHALEUR, GRAND/9, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE close
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
GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTE COUPURES/A LA CHALEUR, GRAND/9, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

GANTS ARCS ÉLECTRIQUES, RÉSISTE COUPURES/A LA CHALEUR, GRAND/9, CAL 13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.06 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9675-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9675-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 934
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection contre les éclats d'arcs électriques sont résistants aux coupures et à la chaleur jusqu'à 212F. Ils sont fabriqués en aramide tricoté vert et blanc sans couture, avec des paumes noires enrobées de biopolymère, avec une finition en micromousse. Ils sont de taille grande/neuf, de calibre 13 et mesurent 11 pouces de long, avec des poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X43D
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité, poignet ourlé, bonne prise en main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.284 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Caractéristiques du gantRésistant aux coupures et à la chaleur jusqu'à 284 Degrees F, en aramide vert et blanc, tricoté sans couture avec des paumes noires enduites de biopolymère à finition micro-mousse, taille grande/neuf, calibre 13, 11 po de long avec poignets en tricot.
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes NFPA 70E
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène, nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Valeur ATPV 10,3 cal/cm2
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Vert
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir, vert
  • Matériau de revêtement de la poignée Points en néoprène, points en nitrile
  • Matériau de paume Aramide
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)