Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Hexarmor Helix 9011 noirs/rouges sont de grande taille et composés d’HPPE et de SuperFabric. De plus, ils sont dotés d’un enduit en latex et d’un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44F.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotSuperFabric
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X44F
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant12 po
Matériau de la doublure du gantMélange de coton
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume4,1 N
Force de perforation ANSI/ISEA171
CouleurNoir, rouge
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
NormesEN388, ANSI/ISEA
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSérie 9000
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteRouge
Cycles d'abrasion ANSI/ISEATesté - Norme ANSI
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,75 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: