!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.47 / PAIRE
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
  • N° article WWG48UR29
  • N° de modèle du manufacturier 48UR29
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de grande taille et composés de mousse et de kevlar. De plus, il sont dotés de coutures en latex, kevlar et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44E. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X44E
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiques3X44E
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • SérieNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir/jaune
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, jaune
  • Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Tricot sans coutures
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente 9
  • Force de perforation ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Matériau de paume Latex