Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs et gris enduits ont un revêtement en nitrile a/une fini froissée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille moyenne.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSHOWA S-TEX 581
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeMousse de nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42E
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant10,75 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 149
CouleurNoir, gris
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,44 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,98 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: