!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,BLANC,TGRAND,NYLON,PR

GANTS ENDUITS,BLANC,TGRAND,NYLON,PR

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,BLANC,TGRAND,NYLON,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,BLANC,TGRAND,NYLON,PR

GANTS ENDUITS,BLANC,TGRAND,NYLON,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 43,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9694XL
  • N° de modèle du manufacturier 9694XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 3, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 2, EN 388 3132
  • Type de paumeRevêtement en mousse de nitrile
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et bouts des doigts
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • SérieNXG
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBlanc
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3132
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique TG
  • Caractéristiques du gant Revêtement en nylon blanc de calibre 15, résistant à l'abrasion, excellent confort, ajustement et adhérence, paume et bouts des doigts enduits de mousse nitrile infusée d'air gris, grande sensibilité tactile, plus grande dextérité.
  • Épaisseur Cal. 15
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande