!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, PVC, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, PVC, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, PVC, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, PVC, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, PVC, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.34 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 76,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article MSF9699S
  • N° de modèle du manufacturier 9699S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety UltraTech 9699 noirs/gris sont de petite taille et composés de nylon. Enduits de PVC et dotés de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes EN388
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)