!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, NYLON, 15GA

GANTS ENDUITS, P(7), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, NYLON, 15GA

CONDOR

GANTS ENDUITS, P(7), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, NYLON, 15GA close
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
GANTS ENDUITS, P(7), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, NYLON, 15GA

GANTS ENDUITS, P(7), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, NYLON, 15GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,50 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 78,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG48UP91
  • N° de modèle du manufacturier 48UP91
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.118 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de petite taille et composés de mousse de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en PVC, ANSI/ISEA 105 2005, CE, coutures EN388 et d’un pouce enduit. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont composés de tricot sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105 2005, CE, EN388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de vente7
  • Force de perforation ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Usage général