!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3 close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.07 / PAIRE
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
  • N° article MSF9669XL
  • N° de modèle du manufacturier 9669XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 916
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety NXG 9669 noirs sont de taille TG et composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette en tricot et sont exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Couleur Noir