!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS/NOIR

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS/NOIR

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS/NOIR close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS/NOIR

GANTS ENDUITS, TG(10), LISSE, PUR, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS/NOIR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 39,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19L489
  • N° de modèle du manufacturier 19L489
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris de très grande taille sont composés de nylon. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Noir
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)