Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-600 noirs/gris sont de grande taille et sont conçus de nylon. Enduits de polyuréthane, pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3121A.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gantCalibre 15
IsolationNon
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Longueur du gant8,75 po
Couleur du revêtement du gantBlanc
Arbre d'entraînementNon classé
Série11-600
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
CouleurNoir, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883121A
NormesANSI/ASTM/EN388 3111
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuCalibre 15
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,80 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: