Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits BDG X-Site 99-1-9802 noirs présentent une taille TP et sont fabriqués en nylon. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A1 contre les coupures. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 4131X.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3884131X
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant9,25 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Épaisseur0,6 mil
Sans siliconeNon
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieX-Site
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,12 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: