!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,FINITION LISSE,SANS COUTURE,TLE 6,MSE DE POLYURÉTHANE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,FINITION LISSE,SANS COUTURE,TLE 6,MSE DE POLYURÉTHANE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,FINITION LISSE,SANS COUTURE,TLE 6,MSE DE POLYURÉTHANE NITRILE,NYL,PR 1 close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,FINITION LISSE,SANS COUTURE,TLE 6,MSE DE POLYURÉTHANE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,FINITION LISSE,SANS COUTURE,TLE 6,MSE DE POLYURÉTHANE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,06 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 12,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG99198026PK
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9802-6-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants nyl enduit ont un revêtement en nitrile de mse de polyuréthane a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts en entier. Cette paire a une construction en tricot s/cout et est disponible en taille 6.

Spécifications techniques

  • ArticleGants enduits
  • Style de gantTricot
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Série99
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)