Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits BDG X-Site 99-1-9865 noirs/bleus présentent une taille TP et sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d'un revêtement en polyuréthane. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 3121.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3883121
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieX-Site
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,63 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: