Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains contre les coupures et les abrasions sur le lieu de travail avec ces gants résistants aux coupures noirs et gris. Mesurant 5 pouces de longueur et de taille très petite (6), cette paire de gants est enduite de mousse de nitrile et de mousse NPR pour offrir aux paumes et aux doigts une bonne adhérence et dextérité ainsi que sécurité et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884X44D
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique5
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
Matériau de paumeMousse en caoutchouc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Série99
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEATesté - Norme ANSI
CouleurNoir, gris
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca