!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P (7),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,PAUME

GANTS ENDUITS,P (7),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,PAUME

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P (7),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,PAUME close
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
GANTS ENDUITS,P (7),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,PAUME

GANTS ENDUITS,P (7),ANSI COUPE NIVEAU A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,PAUME

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 290,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9677S
  • N° de modèle du manufacturier 9677S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety CuTPRo 9677 blancs de petite taille fabriqués en PEHD. Revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA de niveau A3 contre les coupures et incluent des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieUltra Tech Dyneema
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA13174
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires